パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 焼き肉プレート
IHでも使える鉄製角型卓上プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44016718
品番
HB-4515
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。
底面がウェーブ状になっているので余分な脂を落としてヘルシー調理。オール熱源対応。
仕様
ウェーブ
材質(本体)
鉄
質量(g)
1076
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×255×55
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼き面)250×250