パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
リップス ステンレス製ハーモニー笛吹ケットル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44016763
品番
HB-4258
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お湯が沸いたら聞き取りやすいハーモニーでお知らせ。優しく奏でる。IH対応。
材質
本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(mL)
(適正)1.6
満水容量(L)
2.3
寸法(mm)
215×180×225
質量(g)
399
底面の厚さ(mm)
0.3