パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
ヴェルネージュ ステンレス製ガラス蓋付片手ゆで鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44017253
品番
HB-4499
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
麺類を茹でるのに最適。麺類を茹でる時に沸騰したお湯が吹きこぼれにくい段付構造。べんりなストレーナー付。オール熱源対応。
サイズ(cm)
18
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
仕様
ストレーナー付
質量(g)
鍋:789、ストレーナー:119
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
鍋:370×225×160、ストレーナー:315×185×155