煙の少ない焼肉グリル XGRILL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105025 品番YGMA-X100(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式
水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減

用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない 質量(kg)1.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5 温度調節保温80度〜強230度
取扱説明書:(1.13MB)
注意
※水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください。万が一濡れた場合は完全に乾かしてから使用してください。

商品説明動画

YAMAZEN「減煙焼肉グリル」SLG-X125/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする