※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0Lやかん(電磁調理器対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44119679 品番EA913VD-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ296(W)×295(H)mm 質量(g)1380 容量(L)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする