※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 鍋・釜・やかん
エスコの 雪平鍋
1.2L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44119758
品番
EA913VN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス、柄:木
仕様
電磁調理器IH200V対応
容量(L)
1.2
直径(Φ)
直径160mm
深さ(mm)
70mm