オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44175776 品番 15
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

呼び径(A)150A 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10〜80 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
ポンプ吸い上げ時
長瀬畜産株式会社 様 (農・林・水産業)

現在は、ステンレス製を使用していますが、価格高騰により、経費削減策として使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする