16 オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ 44175873

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40A
内容量1個注文コード44175873品番16
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

呼び径(A)40A接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44175898
2021-05-21
用途: 給水ポンプの一次側に使用

経年劣化した既設品の代替品として使用、給水、止水共問題なく期待した通りの品物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする