※ケーブルマーカー
トキトレーディング
トキトレーディングの ケーブル収納・配線
トキトレーディングの ラベル関連商品
ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10色×15粒)
注文コード
44204993
品番
PB-SM1C-09
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ケーブルマーカー10色入。数字0〜9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
用途
電線にハメて一目で識別できるマーカー
使用温度範囲(℃)
-40〜85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
20-18AWG(0.5-1.5mm
2
)
注意
※屋内使用