※ケーブルマーカー
トキトレーディング
トキトレーディングの ケーブル収納・配線
トキトレーディングの ラベル関連商品
ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10色×10粒)
注文コード
44205018
品番
PB-SM3C-09
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ケーブルマーカー10色。数字0〜9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
用途
電線にハメて一目で識別できるマーカー
使用温度範囲(℃)
-40〜85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
12-10AWG(4.0-6.0mm
2
)
注意
※屋内使用