※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイングチャッキバルブ フランジ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419444 品番 SCV25
参考基準価格(税別)¥48,710 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4〜1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)160 寸法H(mm)180 最高使用圧力(MPa)0.7(常温) 寸法D(Φmm)125 ボルト6個 接続方式フランジ形 厚さt(mm)14 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)118 ボルト穴数4 寸法C(Φmm)90 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 寸法DB(Φmm)132 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 面間寸法(mm)160 ナット(数量)6 ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)25 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 呼び圧力10K 最小動作圧力(kPa)(垂直配管)通過9.8、逆止29.4、(水平配管)通過9.8、逆止29.4 バルブ種類スイングチャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする