ボールチャッキバルブ TS式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419864 品番 BC40SA
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)153 最高使用圧力(MPa)1 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 面間寸法(mm)153 受口長さl(mm)35 入口径d1(Φmm)48.5 テーパ 1/T1/38 口径d(Φmm)40 材質(リング)PVC 最小動作圧力(kPa)(垂直配管)通過10/逆止30、(水平配管)通過2/逆止30 バルブ種類ボールチャッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44419837
2021-09-30
用途:
施設園芸の潅水システム
農・林・水産業

問題なく使えてます。
施行時キャップを付けずに接着すると取り返しがつかないので気をつけましょう。

2021-05-06
用途:
浅井戸用
農・林・水産業

使っていたキャッチ弁が、エアー漏れしていたのでこちらに交換
バッチリエアー漏れストップしました

対象商品:
44419837
2020-04-26
用途:
観賞魚水槽配管
建設業・工事業

観賞魚水槽が停電時に溢れないよう循環配管途中に設置しました。とても満足できました。

1人が参考にしています
対象商品:
44419855
2020-01-28
用途:
水道、地下水、逆止弁に利用。
ナガセ商店 様

自家井戸水使用です、既存のゴムの逆止弁が劣化したので自家用ですが逆止弁に使いました、性能抜群です。

対象商品:
44419855
2019-07-03
用途:
商品には満足
製造業

説明文にはネジ付かそうでないかがわかりにくい。
ネジ付と思って購入した。
ネジ付でないと一旦施工したらばらすことができません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする