大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
8
10
3
16
6
12
14
18
20
25
40
45
30
15
35
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45092941
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
外径D(Φmm)
10
表面処理
クロメート
寸法M(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
3.2
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45