茶き くろいろケトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389830 品番 CHA-12
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マットブラックに塗装した和モダンなデザイン
耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。
全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。
本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。
桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。

仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可 材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木 寸法(mm)181×179×237 クロ 質量(g)700 容量(L)2
注意
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする