MVS0400X25S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0400X25S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408766
MVS0400X25S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408766

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
加工穴深さ(L/D)
25
注文コード
45408766
品番
MVS0400X25S040 DP1020
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。

用途
深穴加工
全長(mm)
163.7
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
首下長(mm)
115.7
フルート長(mm)
112.7
仕様
(オイルホール)あり
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
先端角(°)
140
コーティング
DP1020
ねじれ角(°)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
100.7
機能長さ(mm)
163
シンニング
Zシンニング
加工穴深さ(L/D)
25
寸法差(mm)
(先端と肩部)0.7
許容差(mm)
(ドリル径)-0.025/-0.043・(シャンク径)0/-0.008
コーティングタイプ
PVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。(L/D=3、5、8はΦ6mm未満)

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする