対流しやすい両手鍋 スーポ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45418049 品番A-77823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プレス加工では表現できないふっくらとした丸い形状なので対流しやすく、吹きこぼれにくい。パスタやそうめんを均一に茹でられます。
食卓に置いても違和感のない形。ステンレス製で洗いやすく、オール熱源対応。

用途両手鍋として。スープ/鍋/パスタ/そば/そうめん/ラーメン/茹でる/カレー 適合対応熱源:ガス/IH/シーズ/ラジェント/ハロゲン 材質ステンレス 質量(kg)0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×20×9.5 満水容量(L)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする