和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 雪平鍋
深雪御膳 アルミ雪平鍋18cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45527748
品番
RB-2881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アルミニウムなので軽くて普段使いにおすすめ。
注ぎ口が両口についているので注ぎやすい。
ガスコンロ専用。
適合
ガスコンロ専用
材質
本体:アルミニウム合金、内外面:研磨仕上げ
寸法(mm)
約330×200×93
質量(g)
280
サイズ(cm)
18