和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 土鍋
味覚探訪(韓国) やきいも土鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528299
品番
RB-2880
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電子レンジで簡単に焼き芋を作ることができます。
ガスコンロにも対応しているのでお好みによって調理方法を選ぶことができます。
材質
本体:耐熱陶器、表面加工:釉薬、セラミックボール:発熱釉薬
寸法(mm)
約255×215×125
質量(g)
1600