和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 焼き肉プレート
味覚探訪(韓国)角型焼肉P32cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528378
品番
RB-2871
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
焼きムラがなく、焼肉がおいしく柔らかく焼けます。
本体とプレートは取り外し可能です。
溝がついているので余分な脂を落としてヘルシーに焼き上げます。
油受けはお手入れ簡単なホーロー製
材質
本体:普通鋼板、表面加工:ほうろう、グリルプレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
寸法(mm)
約320×320×42
質量(g)
820
サイズ(cm)
32