プロ業務用両手圧力鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45893086 品番NPDC16
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

機能美あふれるオールステンレス製で、清潔、強固。まさにプロ仕様の圧力鍋です。

容量(L)16、【水(最高水位線)】10.5、【水(豆るい線)】5.0 質量(kg)7.2 品番NPDC16 外寸(mm)470×380×265 内径×高さH(Φmm×mm)347×176 底径(Φmm)270 炊飯容量約2.5(升) TKG品番9-0049-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする