画像準備中

ストウブ オーバルディッシュ 17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45893673 品番 40508-598
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストウブセラミックシリーズ。
美しいシルエットと温もりのある色使いが特徴です。
食器としてそのままでお使いいただくのはもちろん、オーブン料理にも大変重宝する軽くて使いやすいクックウェアです。
冷凍庫、冷蔵庫での保冷可能。

サイズ(cm)17 容量(L)0.4 グランブルー 品番40508-598 対応オーブン・レンジ 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)20 間口×奥行×深さ(mm)173×113×30 TKG品番9-0083-0202
注意
※直火でのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする