ル・クルーゼ ビュッフェ・キャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45893768 品番2132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
サイズ(cm)26 容量(mL)2200 質量(kg)4.1 マットブラック 品番2132 内径×深さ(mm)260×48 底径(Φmm)200 TKG品番9-0088-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする