クレール 笛吹ケトル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45900716 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルなデザインで沸騰を笛でお知らせします。

材質本体/ステンレスハンドル、フタツマミ・笛/フェノール樹脂 容量(L)1.6 外径×高さH(Φmm×mm)160×145 口径(Φmm)76 底径(Φmm)130 TKG品番9-0868-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45900725
2023-06-29
用途:
台所の湯沸かし
農・林・水産業

今まで同タイプのケトルの買い替えですが、笛も適度な音で鳴るし、
何よりも、上蓋の開けやすさが適度なかたさで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする