ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの やかん
クレール 笛吹ケトル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45900725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルなデザインで沸騰を笛でお知らせします。
材質
本体/ステンレスハンドル、フタツマミ・笛/フェノール樹脂
容量(L)
2.2
外径×高さH(Φmm×mm)
182×150
口径(Φmm)
83
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0868-0402