TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの フォンデュ鍋・用品
チョコレートファウンテン6ウェイブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45902353
品番
D20097
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
8.5
品番
D20097
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
360×830
容量(kg)
チョコレート:6
温度調節範囲(℃)
30〜150
TKG品番
9-1065-0601
注意
※38〜40%のカカオバターを含むチョコレートキューブをご使用ください。