今田製作所
今田製作所の 力量測定(トルク等)
今田製作所の フォースゲージ
巻付チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
最大荷重(N)
50
注文コード
46202996
品番
GC-41
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。
試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
質量(g)
【上部】27
径(Φmm)
【巻胴】16
線径(Φmm)
Φ0.5
最大荷重(N)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000