クサビチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード46203030 品番GC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。
焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。
フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。

幅(mm)【フェース】8 質量(g)【上部】200 最大開き(mm)4 最大荷重(N)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする