曜日別特売
GC-51 クサビチャック 今田製作所 46203039

GC-51 クサビチャック 今田製作所 46203039
GC-51 クサビチャック 今田製作所 46203039

クサビチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード46203039品番GC-51
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。
焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。
フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。

幅(mm)【フェース】30質量(kg)【上部】1.9最大開き(mm)7最大荷重(kN)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする