画像準備中

SS アルミ雪平鍋用 木柄U

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46638674 品番 27cm、30cm兼用
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
サイズ(cm)27、30兼用 材質天然木
注意
※本商品は柄のみの商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46638638
2022-12-19
用途:
送ってこない
飲食業

受け取ってない、間違えてないでしょうか、商品が届いてない

対象商品:
46638638
2020-02-20
用途:
鍋の修理
農・林・水産業

商品の写真に鍋の写真が写っていたので、木柄と一緒に鍋も含めた商品代金だと勘違いしてしまいました。
鍋は写さず、木柄だけの写真を商品の写真として載せて頂けていたら勘違いしていなかったと思いますので、鍋が付いて無いならば、木柄だけの写真を載せて頂けると有り難いです。宜しくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
46638665
2022-01-23
用途:
鍋の画像使うな
医療・福祉・介護関連業

鍋の画像を使うな。鍋の画像使ってるのに鍋じゃなくて棒の販売とかありえない。
返品メール送ったのに無視して配達された。
今から返品しようにも送料取るらしいから詰んだ。金の損。二度とここでは頼まない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品画像の掲載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
46638674
2021-04-06
用途:
雪平鍋の柄の交換
その他業種

この交換用の木柄は、先端部(鍋への取付部)に約30mmの長さでφ30o〜φ27mmのテーパーが付いています。
同様の製品で、テーパーなしのものもありますので、鍋との互換性を考慮する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
46638665
2020-08-04
用途:
調理
飲食業

鍋を買ったつもりでした。他にも同じ間違いをされている方がいるようです。ミスを防止する掲載にしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする