新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 寸胴鍋
エンペラー 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663235
品番
S-2179
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
6.4
外径×深さ(Φmm×mm)
200×200