新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の 寸胴鍋
エンペラー 半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663244
品番
S-2186
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,868
販売価格(税別)
¥
59,880
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
容量(L)
5.8
外径×深さ(Φmm×mm)
220×155