18cm キングデンジ 寸胴鍋 ナカオアルミ 46676989

キングデンジ 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード46676989品番18cm
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

日立が推奨する
"安全と快適を提案する"
電磁調理器用鍋
(ステンレス製直火OK)
○材質が違います。
nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。
○強力リベッティング加工
nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。
○やっぱりNAKAO、板厚が厚い。
保温性がアップし熱を逃しません。
○美しい仕上がり
一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。
○NAKAOの取っ手
ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。

サイズ(cm)18材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)容量(L)4.5内径×深さ×板厚(mm)180×180×2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする