※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46684978
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
材質
外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
容量(L)
0.9
内径×深さ×板厚(mm)
150×55×2.0