※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46684996
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
材質
外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
容量(L)
2.3
内径×深さ×板厚(mm)
210×70×2.0