※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46685014
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
材質
外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
容量(L)
5.2
内径×深さ×板厚(mm)
270×100×2.0