※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

創燕 行平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46689686 品番 No.28540
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ(cm)16 材質18-0ステンレス 仕様IH対応 サイズ16cm 外径×高さH(Φmm×mm)160×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする