※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 雪平鍋
創燕 行平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46689695
品番
No.28541
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
18-0ステンレス
仕様
IH対応
サイズ
18cm
外径×高さH(Φmm×mm)
180×82