丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 雪平鍋
銅雪平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46693615
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
本体:銅、柄:天然木
満水容量(L)
7.1
容量(L)
7.9
内径×深さ(mm)
300×130