宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の やかん
ウーロン・薬草ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46693999
品番
SP-50
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.5
高さ(mm)
245
口径(Φmm)
180
外径(Φmm)
235