琺瑯ノマクソースパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46706434 品番17cm NOM-17N BK ブラック
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ミトンをしていても鍋の傾きがわかる四角いハンドル。
にぎりやすく、安定感があります。

サイズ(cm)17 材質琺瑯 容量(L)1.6 全長(mm)315 高さ(mm)135 口径(Φmm)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする