イージークック ブルーダイヤモンドコートミニソースパン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46897385 品番HB-4504
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,398

キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。

サイズ(cm)14 材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂(150度) 質量(g)270 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×95×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46897385
2023-02-14
用途:
キッチンで日常使い
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも使い勝手も、申し分なし!少量の揚げ物でも油が少なくて済むし、本当に「ちょっとした」茹で野菜とか、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする