画像準備中

センタフレックスカップリング CF-A

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)122 常用トルク(N・m)80 注文コード47419714 品番CF-A-008-SB-1360
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・常用トルクなど88種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

種類ゴムタイプ 外径(Φmm)122 全長(mm)32 最高回転数(min-1[r.p.m])6500 許容トルク(N・m)200 許容偏心(mm)1 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)±4 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプSB:ゴム体+ボルト バックラッシなし 材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C 材質(ボルト)構造用合金鋼 使用温度範囲(℃)-30〜95 常用トルク(N・m)80 材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理 用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47419662
2019-12-10
用途:
破損部品の補修

納品方法,梱包の様子など,問題ない.
購入決定までの手続きも簡単.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする