種類ゴムタイプ
外径(Φmm)150
全長(mm)42
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)400
許容偏心(mm)1.5
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)±5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプSB:ゴム体+ボルト
バックラッシなし
材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)-30〜95
常用トルク(N・m)160
材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ