曜日別特売

センタフレックスカップリング CF-A

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)150常用トルク(N・m)220注文コード47419881品番CF-A-022-OP-1360
参考基準価格(税別)¥13,960販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

用途
建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類ゴムタイプ外径(Φmm)150全長(mm)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)550許容偏心(mm)1.5許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±5材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプOP:ゴム体+スプリングピンバックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95常用トルク(N・m)220材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47419662
2019-12-10
用途: 破損部品の補修

納品方法,梱包の様子など,問題ない.
購入決定までの手続きも簡単.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする