曜日別特売
MKSN-S20 無加水鍋 COTOCO アイリスオーヤマ 47854469

MKSN-S20 無加水鍋 COTOCO アイリスオーヤマ 47854469
MKSN-S20 無加水鍋 COTOCO アイリスオーヤマ 47854469

無加水鍋 COTOCO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個満水容量(L)2.25注文コード47854469品番MKSN-S20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

素材に含まれる水分を活かすため、少量の水分で調理が可能です。素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぎます(ウォータードロップ)。食材から出るうまみを含んだ蒸気が鍋本体とふたの間に膜を作ります(ウォーターシール効果)。このウォーターシールが蒸気を逃さず無加水調理を可能にします。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。ダイヤモンドコーティングで摩耗に強く、丈夫で長持ちします。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。鋳鉄鍋よりも軽いため、お手入れや洗い物が簡単です。キッチンにおいたままでも映えるおしゃれなカラーです。店頭リーフレットのQRコードからレシピがご覧いただけます。WEBの商品ページからもご覧いただけます。

材質【鍋】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ふた】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼(クロム18%)寸法(mm)268×213×95(ハンドル含む)質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×213×131対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)2.25内径(cm)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする