大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865730
品番
D10COH
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
161
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)
SUS403
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
SS400
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材