大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865748
品番
D10COH
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
250
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)
SUS403
呼び径(inch)
5
材質(フタ)
SS400
材質(弁体)
S25C+13Crステンレス溶着
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材