パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47867324
品番
HB-6967
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂、表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
質量(g)
1798
サイズ(cm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×325×140