バウマンフレックスカップリング

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUM24L相当品 常用トルク(N・m)220 注文コード47904826 品番MF-35K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥49,9004,998
この商品はタイプ・材質・常用トルクなど29種類から選べます 他の種類を見る

常用トルク(N・m):220 最大トルク(N・m):440 最高回転速度(min-1):4500

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 種類コイルタイプ 外径(Φmm)100 全長(mm)115 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容トルク(N・m)440 許容偏心(mm)1.2 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)3.2 材質(本体)SUM24L相当品 常用トルク(N・m)220 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最大軸穴径(mm)d1・d29:35 最小軸穴径(mm)d1・d29:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00229887
2016-11-01
用途:
モータ測定器
マクソンジャパン株式会社 様

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品:
00229774
2015-06-02
用途:
機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする