パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
アミュレット IH対応ホーローケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47914225
品番
HC-384
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色
レッド
質量(g)
751
容量(L)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×165×220
適合容量(L)
1